コール押釦(常開形)
スイッチボックスに適合(取付寸法83.5)、パネル壁取付:WN3990フルカラーパネルハサミ金属(3~10mm壁用)等
- 用途
- 屋内(浴室は除く)
- 色
- オフホワイト
- 定格電圧(V)
- 30
- 接点構成
- 片切(常開型)
- 定格電流(A)
- 3
- 結線方式
- 押締端子式
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥850/税込¥935 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,050/税込¥1,155 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,675/税込¥1,843 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ





























