曜日別特売

テレビドアホン

テレビドアホン - Panasonic(パナソニック)

AI防犯を搭載した720シリーズがさらに進化
補助金対象機能を内蔵
AI顔認証・AI人検知機能を搭載し、安心をサポートするドアホン
テレビドアホン3-7タイプ(電源直結式)
「みらいエコ住宅2026事業の補助金」や「令和8年度ZEH補助事業」の要件を満たすAI顔認証テレビドアホン:ECOの見える化やエネマネ設備との連動により、ドアホンに補助金対象機能を内蔵
エネルギーのモニターとテレビドアホンが1つの画面に集約:従来のエネルギーモニターとテレビドアホンの機能が1台にまとまりスッキリお得
家じゅうの機器を簡単操作:機器を個別で操作・生活シーンに合わせて複数の機器を一括で制御
本体にDHCPサーバー機能を搭載しているため、ルーターがない環境であっても、ECHONET Lite機器にIPアドレスを割り当てて接続・制御が可能です。スマートフォンからの操作を行うには、ルーターおよびインターネット接続が必要です。
個別制御:モニター親機やスマートフォンから接続機器の制御可能、シーン制御:「おはよう」や「おでかけ」などシーンを最大6つ登録してボタン操作やタイマー操作で複数の機器を一括制御可能
エコモードや自家消費モードを搭載
災害に備える「安心アラート」:気象警報や災害警戒情報、自治体が発表する避難情報に加え、鉄道・停電・断水などのインフラ情報を、お住まいの地域に合わせてお知らせします。
AIが来訪者を顔認証
来客検知NEW:事前に顔情報を登録することで、来訪者に応じて、登録者の名前を読み上げたり、自動応答したりすることができます。顔情報の登録は、モニター親機またはスマートフォンアプリ「ドアホンコネクトS」で30件までおこなえます。
登録名読み上げ:モニター親機が登録者の名前を読み上げるので、誰が来たか画面を見なくても確認できます。
自動応答メッセージ:登録のない来訪者には、名前と用件を尋ねるメッセージを流し、自動で応答することもできます。
おかえりメッセージ:事前に録音した音声による自動応答も可能なため、例えば家族が不在の際、お子さまの帰宅時に家族の声で自動応答するといった使い方もできます。
AI人検知で自宅前を見守る
自宅前見守りNEW:自宅前見守りとは、カメラ玄関子機のAI人検知が玄関前の撮影範囲内を見守り、敷地内に立ち入った人や自宅前をうろつく人を自動検知してくれる機能です。録画やモニター親機への通知とあわせて、カメラ玄関子機側のLEDライトの点滅や、音声・動作音により、周囲へ録画中であることをお知らせします。
敷地内検知:敷地エリアを設定し、人が立ち入ったことを検知すると、録画や通知を行います。設定により、スマートフォンへの通知も可能です。うろつき検知:うろつきエリアを設定し、人が約30秒間とどまった場合に検知します。検知時には、約10秒間(設定により最大約30秒)録画します。
手ぶら解錠(電気錠連携)NEW:手ぶら解錠は、家族の帰宅時にカメラ玄関子機で顔認証とスマホとのBluetooth認証をダブルで行うことで、手ぶらで電気錠を解錠できます。
スマートフォンアプリ「ドアホンコネクトS」のインストールが必要です。
外出中でも来客応対
「ドアホンコネクトS」アプリNEW:ドアホンコネクトSは、パナソニック(株)が提供するテレビドアホンと組み合わせて使うアプリです。外出先でも、お手持ちのスマホで来客応対
1や電気錠の解錠
2・施錠などが可能です。
来客応対:外出先でもスマホ
1でリアルタイムに映像と音声で来客応対できます。解錠・施錠:鍵を持たない家族が帰宅しても、外出先からスマホ
1で電気錠の解錠
2が可能。また、鍵をかけ忘れても外出先から施錠もできます。カメラ映像の確認:センサーが反応するとスマホ
1に通知し、いつでもカメラ側の様子をモニターしたり、録画映像を確認したりできます。
インターネット環境があれば接続・設定可能
緊急通報NEW:室内のモニターやワイヤレス非常ボタン(別売品)の非常ボタンが押されると、モニター親機や登録のスマートフォン
1に非常通知を行います。通知を受けたスマートフォン
1はモニター親機と通話が可能です。また、カメラ玄関子機からの発報も可能です。
くっきり見えて、しっかり聞こえる
見やすい画面表示NEW:スムーズな操作感のタッチパネルと、わかりやすいアイコン表示や設定方法で、直感的に操作できます。トップ画面:よく使う機能をアイコン表示、初期設定画面:画面の表示にしたがって操作する簡単設定
ハイビジョン画質NEW:従来のWVGA(800×480 ピクセル)からハイビジョン画質(1280×720 ピクセル)に進化。細部までキレイに確認できます。
カラーナイトビジョン:高感度カメラ搭載で、夜間の視認性が向上し玄関まわりの広い範囲をハッキリと確認
4できます。夜でもカラー
5LEDライト搭載で夜間でも約50cm先までカラーで確認できます。
ノイズキャンセル機能NEW:屋外の聞き取りにくい音声がノイズキャンセル機能で聞き取りやすくなりました。
玄関まわりをひろびろ確認:左右(水平)約170度の撮影画角を実現。より広範囲を確認できるので、来訪者をしっかり確認できます。
家じゅうどこでも 来訪者を確認:ワイヤレスモニター子機を持ち運べるので、ベランダや2階でも来客応対ができます。また、ワイヤレスモニター子機で電話も可能です。
対応している電話機またはファクスに登録が必要です。
さまざまなシーンに対応する便利機能・便利な機器連携
録画機能:留守中の来訪者をモニター親機の本体メモリー(250件)やmicroSDカード(別売品)(最大10,000件)に動画録画が可能。 帰宅後、留守中に誰が来たかチェックできます。
代理応答:来訪者や宅配業者の呼び出しの際、応対者に代わってメッセージ(固定/自作)で応対できます。(来訪者のメッセージを録音します)
安心アラート:気象警報や災害警戒情報、自治体が発表する避難情報などや、鉄道、停電、断水などのインフラ情報をお住いの地域に合わせてお知らせ。
宅配ボックス連携:ドアホンが応答して宅配業者に宅配ボックスへの投函を案内。
5 自動録画
6とモニター親機で荷受けをお知らせ。置き配を依頼する応答メッセージも選択が可能です。
外にも火災警報:接続した住宅用火災警報器が火災を感知すると、宅内のモニター親機や屋外のカメラ玄関子機が警報音などでお知らせ。
便利な機器連携
AiSEG3連携:AiSEG3のモニターを兼用できます。電気やガスなどの使用量をモニター親機のモニターで「見える化」したり、AiSEG3連携機器の一括操作も可能です。
独立二世帯住宅に対応:「独立二世帯住宅」にも対応。自世帯と他世帯のそれぞれに設置したドアホンシステムを有線で接続、連携させて使用することで、代理での応答、通話転送、内線呼び出しやセキュリティの連携が可能です。
連携して出来る事 自世帯と他世帯で室内通話。自世帯のドアホンからの呼び出しやカメラの反応通知を他世帯に自動転送。ドアホン通話中に、他世帯の相手に通話を転送。他世帯のドアホンやカメラを自世帯からモニター確認。自世帯に接続された電気錠が他世帯からも操作可能。
自世帯・他世帯のすべてを一斉に呼び出すことはできません。
リアルタイムに映像確認:カメラのセンサーが反応すると、モニター親機やスマホ
1に音や映像表示でお知らせします。気になるときは、カメラに映った人に向けて、モニター親機や外出先のスマホから威嚇できます。屋外の様子を、モニター親機で、スマホで、旅行中でもいつでもカメラ映像をチェックできます。また、離れた場所から威嚇できるので、安心です。
AIが人を判別し誤検知削減:木のゆれや車のライトには反応せず「人」だけを検知。
広い範囲を高画質(200万画素)で撮影:広範囲を撮影できるので、設置時に角度の微調整が不要です。
モニター親機ではHD画質(最大100万画素)の映像となります。
microSDカードに自動録画:検知時の様子をモニター親機に挿入されたmicroSDカード(別売)に動画で保存。録画にはmicroSDカードが必要です。モニター親機本体の内蔵メモリーには録画できません。SD規格に準拠したmicroSDカードをご使用ください。
夜でもキレイ:高感度カメラ搭載で、夜間でもカラーで映像確認できます。LEDライト点灯時は映像がより見やすくなります。
ドアホンと有線接続、無線接続どちらでも可能
有線接続:ルーターまたはハブを介して複数台を接続
無線接続:中継器で通信可能なエリアを拡大。モニター親機に最大2台まで接続可能。中継の中継(カスケード)での使用は不可

セット内容
【基本システムセット(各1台)】カメラ玄関子機、モニター親機
液晶モニター
品番:VL-MXH70A-W、電源:AC100V(50Hz / 60Hz)、消費電力:玄関子機1台接続時:待機時:約6.3W 動作時:約10.5W、最大構成時:待機時:約12.5W 動作時:約16W、外形寸法(高さ×幅×奥行):約135mm×192mm×29mm(突起部除く)、使用環境条件:周辺温度:0℃~+40℃、湿度:90%以下、画面表示:約7型ワイドカラー液晶ディスプレイ、取付方法:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、無線通信方式:2.4GHz / 1.9GHz TDMA-WB
RoHS指令(10物質対応)
対応
カメラ仕様
品番:VL-VH576F-K / VL-VH559S-S、電源:モニター親機より供給、外形寸法(mm)(高さ×幅×奥行)(突起部除く):〈VL-VH576F-K〉約131×99×26.5〈VL-VH559S-S〉露出時:約170×119×26.4、埋込時:約170×119×23.1(奥行には、埋込部5.6含む)、質量:〈VL-VH576F-K〉約195g〈VL-VH559S-S〉露出時:約390g/埋込時:約340g、使用環境条件:周囲温度:-10℃~+50℃ 湿度:90%以下、最大画角:水平:約170°、垂直:約90°、取付方法:露出時:JIS 1個用スイッチボックス適合、埋込時(VL-VH559S-Sのみ):JIS 3個用スイッチボックス適合、最低被写体照度:0.5ルクス(カメラから約50cm以内)、照明方法:LEDライト(照明用ランプ)、防水性・防塵性:〈VL-VH576F-K〉IP44〈VL-VH559S-S〉IP54
グリーンマーク
非認定
内容量
1組
注意
※モニター親機は、電源直結式になります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82083849VL-SVE760XF
オープン
¥96,980
¥106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82083840VL-SVE760XS
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする