曜日別特売

住宅情報盤(住戸用)

住宅情報盤(住戸用) - アイホン

防犯・防災機能と見やすさ・使いやすさを兼ね備えたセキュリティテレビドアホンです。
大きく見やすい7型ワイドのタッチパネル。業界最大の7型タッチパネルモニターに来訪者を大きく表示。気になる場所は映像をズームアップして確認することができます。
操作ボタンを大きくすることでスムーズにお使いいただけます。
呼び出しを受けると来訪者の映像を自動で録画。留守中の来訪者もあとから確認することができます。
防犯、防災の各種機器とインターホンが連動することで居室の安全をしっかり見守ります。
火災感知器、ガス・CO警報器などを接続でき、それらが働くと警報アイコン表示(住宅情報盤)と音声警報で室内と玄関に知らせます。
自動動画録画+録音機能で留守中に誰が来たのかを確認できます。

用途屋内専用仕様●録画件数:最大90件(1件最大15秒)、最大件数は設定により変動する●録画保護:10件(録音データ含む)材質難燃性PC+ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)260×180×33.8質量(g)約950備考別売受信器(WM-HST)取付可タイプ住宅用自動火災報知設備対応品規格HQi認定品消費電力(W)待受時4.5 最大14.5電源電圧(V)AC100 50/60Hzディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40型式検定合格番号(日本消防検定協会検定合格品)受第2020~3号セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、バス、トイレ、汎用、過電流、防犯画素数約115万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックス(推奨)JIS2個用スイッチボックス+セパレーター/JIS1個用スイッチボックス+セパレーター警報音・音量70dBspl以上(前方1m・音声は除く)接続台数【玄関子機】1台、【補助音響装置】最大2台通話方式同時通話内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80825520QM-RMT
113,000
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする