ワイヤレスチャイム受信機 光フラッシュ AC電源 増設用

ワイヤレスチャイム受信機 光フラッシュ AC電源 増設用 - オーム電機ワイヤレスチャイム受信機 光フラッシュ AC電源 増設用 - オーム電機ワイヤレスチャイム受信機 光フラッシュ AC電源 増設用 - オーム電機ワイヤレスチャイム受信機 光フラッシュ AC電源 増設用 - オーム電機ワイヤレスチャイム受信機 光フラッシュ AC電源 増設用 - オーム電機ワイヤレスチャイム受信機 光フラッシュ AC電源 増設用 - オーム電機

monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム受信機です
音と光フラッシュでお知らせする増設用受信機
コンセント式で電池交換不要
ID学習式で混信を防止
送信場所お知らせランプ付き
ミュート機能付き
monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)

用途
玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに
ご家庭での見守りや介護用途に
仕様
通知方法:音・光フラッシュ
適合
各種monban CUBE II受信機
タイプ
光フラッシュAC電源受信機
種類
呼び出し音数:8
使用温度範囲(℃)
-20~50
電源(V)
AC100
シリーズ
monban CUBE II
設置方法
コンセント
設置場所
屋内
音量(dB)
70~90
通信距離(m)
100
商品タイプ
受信機
内容量
1個
取扱説明書:(1.36MB)
注意
※本製品は受信機単体です
※使用には対応する送信機が必要です
※本製品は報知・連絡用です
※緊急用途には使用できません
※電波環境や障害物により通信距離が短くなる場合があります
※医療機器付近では1m以上離して使用してください
※分解・改造は行わないでください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76157886OCH-ACR25
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする