曜日別特売

ステックバウムクーヘン チョコ

ステックバウムクーヘン チョコ - アルファフーズ

しっとり口どけの良いスティックタイプのバウムクーヘン。おやつとしてはもちろん、甘さ控えめなのでパンの代用として利用することも出来ます。

用途
非常時の食料品の備えとして
種類
パン・お菓子類
容量(g)
80
賞味期限
5年7ヶ月
カロリー(kcal)
366
アレルギー
小麦、乳、卵、大豆
内容量
1箱(50個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80832651-
オープン
¥26,980
¥29,138(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥3,700/税込¥4,070

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする