アルファフーズ
ステックバウムクーヘン チョコ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
80832651
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,138
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
しっとり口どけの良いスティックタイプのバウムクーヘン。おやつとしてはもちろん、甘さ控えめなのでパンの代用として利用することも出来ます。
用途
非常時の食料品の備えとして
種類
パン・お菓子類
容量(g)
80
賞味期限
5年7ヶ月
カロリー(kcal)
366
アレルギー
小麦、乳、卵、大豆
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070