曜日別特売

ヤマト糊チューブ入

ヤマト糊チューブ入 - ヤマト(事務用品)ヤマト糊チューブ入 - ヤマト(事務用品)

自然に優しい天然素材からつくられているでんぷん糊

用途
紙工作、封筒貼り、和紙の接着などに
材質
容器:PE、キャップ:PE
エコマーク認定
認定
主成分
でんぷん(タピオカ)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 209
内容量
1本
注意
※直射日光のあたる場所や高温多湿な場所は避け、保管してください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
E-T-NO3 8083223180832231E-T-NO355
¥100
¥79
¥87(税込)
6日以内出荷
80832267E-T-100100
¥150
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
80832267E-T-10000641864E-T-100E-T-100 エコミュヤマト糊チューブ入 ヤマト(事務用品) 00641864エコミュヤマト糊チューブ入ヤマト(事務用品)1本(100g)
¥119
税込¥131
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする