ヤマト(事務用品)
ヤマト糊チューブ入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
80832267
品番
E-T-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥150
自然に優しい天然素材からつくられているでんぷん糊
用途
紙工作、封筒貼り、和紙の接着などに
容量(g)
100
材質
容器:PE、キャップ:PE
エコマーク認定
認定
主成分
でんぷん(タピオカ)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 209
注意
※直射日光のあたる場所や高温多湿な場所は避け、保管してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
80832267
E-T-100
00641864
E-T-100
エコミュヤマト糊チューブ入
ヤマト(事務用品)
1本(100g)
¥
119
税込
¥
131
注文コードが変更になりました