曜日別特売

つまみ細工用ヤマト糊

つまみ細工用ヤマト糊 - ヤマト(事務用品)つまみ細工用ヤマト糊 - ヤマト(事務用品)

つまみ細工専用に開発したでんぷん糊

用途
粘度が高いので使用前に練る必要がなく、手間がかかりません。高粘度でパーツの形を保持します。
材質
容器:PP、キャップ:PE
容量(g)
260
主成分
でんぷん(タピオカ)
内容量
1個
注意
※直射日光のあたる場所や高温多湿な場所は避け、保管してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80832188TZ-260
¥550
¥449
¥494(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする