ヤマト(事務用品)
つまみ細工用ヤマト糊
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80832188
品番
TZ-260
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
つまみ細工専用に開発したでんぷん糊
用途
粘度が高いので使用前に練る必要がなく、手間がかかりません。高粘度でパーツの形を保持します。
材質
容器:PP、キャップ:PE
容量(g)
260
主成分
でんぷん(タピオカ)
注意
※直射日光のあたる場所や高温多湿な場所は避け、保管してください。