ヤマト(事務用品)
幼児のり
自然に優しい天然素材からつくられているでんぷん糊
用途
紙工作、封筒貼り、和紙の接着などに
主成分
でんぷん(タピオカ)
内容量
1個
注意
※直射日光のあたる場所や高温多湿な場所は避け、保管してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
摘要
容量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80832118
E-YK-2K
容器:PE、キャップ:PE
ヘラ付
2
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
80832197
E-YK-4K
袋:PE、口部:PE、キャップ:EVAC、ゴム
キャップ付ポリ袋タイプ
4
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください