ヤマト(事務用品)
幼児のり
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量(kg)
4
注文コード
80832197
品番
E-YK-4K
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
自然に優しい天然素材からつくられているでんぷん糊
用途
紙工作、封筒貼り、和紙の接着などに
材質
袋:PE、口部:PE、キャップ:EVAC、ゴム
摘要
キャップ付ポリ袋タイプ
容量(kg)
4
主成分
でんぷん(タピオカ)
注意
※直射日光のあたる場所や高温多湿な場所は避け、保管してください。