保冷・保温アルミバッグ シマエナガ

保冷・保温アルミバッグ シマエナガ - オカザキ保冷・保温アルミバッグ シマエナガ - オカザキ

冷凍食品、生鮮食品等を入れるのに便利。アウトドアにも最適。

用途
保冷・保温アルミバッグ
材質
本体:発泡ポリエチレン、アルミ蒸着フィルム、持ち手:ポリプロピレン
寸法(mm)
約奥行145×幅305×高さ350
柄
シマエナガ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80833640-
オープン
¥199
¥219(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする