- 保冷・保温アルミバッグ シマエナガ オカザキ 80833640

- 保冷・保温アルミバッグ シマエナガ オカザキ 80833640
- 保冷・保温アルミバッグ シマエナガ オカザキ 80833640

保冷・保温アルミバッグ シマエナガ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80833640
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199

冷凍食品、生鮮食品等を入れるのに便利。アウトドアにも最適。

用途
保冷・保温アルミバッグ
材質
本体:発泡ポリエチレン、アルミ蒸着フィルム、持ち手:ポリプロピレン
寸法(mm)
約奥行145×幅305×高さ350
柄
シマエナガ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする