3Dミニカーパーク4 ストリートディスプレイ クリア

3Dミニカーパーク4 ストリートディスプレイ クリア - JTT3Dミニカーパーク4 ストリートディスプレイ クリア - JTT3Dミニカーパーク4 ストリートディスプレイ クリア - JTT3Dミニカーパーク4 ストリートディスプレイ クリア - JTT

お気に入りのミニカー4台をスマートに展示できる、デスクトップ展示ベース。
トミカやHOTWHEEL、マジョレットなどの3インチクラスミニカーをデスクに展示できます。
高透明度の国産アクリル素材を使用。接着剤を使用せず、差し込むだけで組み立てることができます。
完成したディスプレイは66×104×160mmとコンパクト。
ミニカーの前輪をストッパーホールに落とす設計で、ミニカーが不意に転がり落ちてくる心配もありません。

材質
3mm 厚アクリル板
質量(g)
約112
保証期間
初期不良のみ
耐荷重(g)
(上三段)各60まで
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
(約)160×66~110×104
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
AC-3DPK4-B000 8083416680834166AC-3DPK4-B000【展示可能】展示可能上三段:(前輪車軸から後端まで)72/最下段:(前輪車軸から後端まで)78
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
AC-3DPK4-A000 8083421880834218AC-3DPK4-A000【展示可能】上三段:(前輪車軸から後端まで)72/最下段:(前輪車軸から後端まで)78
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする