AC-3DPK4-A000 3Dミニカーパーク4 ストリートディスプレイ クリア JTT 80834218

AC-3DPK4-A000 3Dミニカーパーク4 ストリートディスプレイ クリア JTT 80834218
AC-3DPK4-A000 3Dミニカーパーク4 ストリートディスプレイ クリア JTT 80834218

3Dミニカーパーク4 ストリートディスプレイ クリア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は寸法など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
【展示可能】上三段:(前輪車軸から後端まで)72/最下段:(前輪車軸から後端まで)78
注文コード
80834218
品番
AC-3DPK4-A000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

お気に入りのミニカー4台をスマートに展示できる、デスクトップ展示ベース。
トミカやHOTWHEEL、マジョレットなどの3インチクラスミニカーをデスクに展示できます。
高透明度の国産アクリル素材を使用。接着剤を使用せず、差し込むだけで組み立てることができます。
完成したディスプレイは66×104×160mmとコンパクト。
ミニカーの前輪をストッパーホールに落とす設計で、ミニカーが不意に転がり落ちてくる心配もありません。

寸法(mm)
【展示可能】上三段:(前輪車軸から後端まで)72/最下段:(前輪車軸から後端まで)78
仕様
Aタイプ(ストリートディスプレイ)
材質
3mm 厚アクリル板
質量(g)
約112
保証期間
初期不良のみ
耐荷重(g)
(上三段)各60まで
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
(約)160×66~110×104

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする