ヘックスディスプレイプレート80

ヘックスディスプレイプレート80 - JTTヘックスディスプレイプレート80 - JTTヘックスディスプレイプレート80 - JTTヘックスディスプレイプレート80 - JTTヘックスディスプレイプレート80 - JTTヘックスディスプレイプレート80 - JTTヘックスディスプレイプレート80 - JTTヘックスディスプレイプレート80 - JTT

ミニカーの展示やミニフィギュアなどのドレスアップ、ミニチュア写真背景のちょっとした装飾に最適。
厚さ3mmの透明アクリル板にカーボンファイバー製素材の表面をイメージした印刷を施した、ミニヴィネット風パネルです。
トミカやホットウィール、マジョレット、GREENLiGHTなど、1/64スケールのミニカーなどに最適なサイズです。
印刷はリバーシブル仕様で、両面に同じ図柄を反転印刷しました。
アクリルの光沢と透明感を生かした展示と、印刷面の少しざらついた半光沢感を裏返して選択できます。

材質
アクリル板
厚さ(mm)
3
寸法(縦×横)(mm)
約80×92
保証期間
初期不良のみ
印刷
UV硬化インクフルカラー印刷
内容量
1個
13件中 1~13件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
AC-HEXDP80-011 8083409680834096AC-HEXDP80-011図柄:ひび割れて乾いた地面A
オープン
¥799
¥879(税込)
7日以内出荷
返品不可
AC-HEXDP80-003 8083412180834121AC-HEXDP80-003図柄:コンクリートの道路A
オープン
¥799
¥879(税込)
7日以内出荷
返品不可
AC-HEXDP80-001 8083413080834130AC-HEXDP80-001図柄:大理石の床A
オープン
¥799
¥879(税込)
7日以内出荷
返品不可
AC-HEXDP80-000 8083413980834139AC-HEXDP80-000図柄:プレーンクリア
オープン
¥499
¥549(税込)
7日以内出荷
返品不可
AC-HEXDP80-008 8083414880834148AC-HEXDP80-008図柄:石畳の地面A
オープン
¥799
¥879(税込)
7日以内出荷
返品不可
AC-HEXDP80-009 8083415780834157AC-HEXDP80-009図柄:アスファルトの道路B
オープン
¥799
¥879(税込)
7日以内出荷
返品不可
AC-HEXDP80-010 8083419180834191AC-HEXDP80-010図柄:レンガ敷きの地面A
オープン
¥799
¥879(税込)
7日以内出荷
返品不可
AC-HEXDP80-007 8083420980834209AC-HEXDP80-007図柄:大理石の床B
オープン
¥799
¥879(税込)
7日以内出荷
返品不可
AC-HEXDP80-002 8083423680834236AC-HEXDP80-002図柄:アスファルトの道路A
オープン
¥799
¥879(税込)
7日以内出荷
返品不可
AC-HEXDP80-004 8083424580834245AC-HEXDP80-004図柄:スタートグリッド
オープン
¥799
¥879(税込)
7日以内出荷
返品不可
AC-HEXDP80-006 8083426180834261AC-HEXDP80-006図柄:芝生A
オープン
¥799
¥879(税込)
7日以内出荷
返品不可
AC-HEXDP80-005 8083427080834270AC-HEXDP80-005図柄:サーキットのコーナー
オープン
¥799
¥879(税込)
7日以内出荷
返品不可
AC-HEXDP80-012 8083427980834279AC-HEXDP80-012図柄:カーボンパターンA
オープン
¥799
¥879(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする