AC-HEXDP80-008 ヘックスディスプレイプレート80 JTT 80834148

AC-HEXDP80-008 ヘックスディスプレイプレート80 JTT 80834148
AC-HEXDP80-008 ヘックスディスプレイプレート80 JTT 80834148

ヘックスディスプレイプレート80

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は種類が13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
種類
図柄:石畳の地面A
注文コード
80834148
品番
AC-HEXDP80-008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

ミニカーの展示やミニフィギュアなどのドレスアップ、ミニチュア写真背景のちょっとした装飾に最適。
厚さ3mmの透明アクリル板にカーボンファイバー製素材の表面をイメージした印刷を施した、ミニヴィネット風パネルです。
トミカやホットウィール、マジョレット、GREENLiGHTなど、1/64スケールのミニカーなどに最適なサイズです。
印刷はリバーシブル仕様で、両面に同じ図柄を反転印刷しました。
アクリルの光沢と透明感を生かした展示と、印刷面の少しざらついた半光沢感を裏返して選択できます。

種類
図柄:石畳の地面A
材質
アクリル板
厚さ(mm)
3
寸法(縦×横)(mm)
約80×92
保証期間
初期不良のみ
印刷
UV硬化インクフルカラー印刷

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする