ブラインドプレート 基礎用固定金具

ブラインドプレート 基礎用固定金具 - ネグロス電工

基礎にブラインドプレートの固定ができます。
アンカープラグ不要です。

仕様
適合躯体:コンクリート
深さ(mm)
適合コンクリート部穿孔:45以上
表面処理
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
適合ドリル径(mm)
Φ4.3
内容量
1個
注意
※附属のコンクリートビスはコンクリート用です。乾式保護材には使用しないでください。
※附属のコンクリートビス取り付けにインパクトドライバー等をご使用の場合は低速回転でゆっくりとねじを締め込んでください。
※コンクリートビスの締付完了は、ねじ頭が取付物に着座時が目安です。締め付け過ぎにご注意ください。
※孔内の切粉は除去してからコンクリートビスの締め付けを行ってください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80850431SD-BPKF1
¥839
¥923(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする