ネグロス電工
ブラインドプレート 基礎用固定金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80850431
品番
SD-BPKF1
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
基礎にブラインドプレートの固定ができます。
アンカープラグ不要です。
仕様
適合躯体:コンクリート
深さ(mm)
適合コンクリート部穿孔:45以上
表面処理
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
適合ドリル径(mm)
Φ4.3
注意
※附属のコンクリートビスはコンクリート用です。乾式保護材には使用しないでください。
※附属のコンクリートビス取り付けにインパクトドライバー等をご使用の場合は低速回転でゆっくりとねじを締め込んでください。
※コンクリートビスの締付完了は、ねじ頭が取付物に着座時が目安です。締め付け過ぎにご注意ください。
※孔内の切粉は除去してからコンクリートビスの締め付けを行ってください。