曜日別特売

アングル用産業ガス配管支持金具

アングル用産業ガス配管支持金具 - ネグロス電工アングル用産業ガス配管支持金具 - ネグロス電工

半導体工場などで使用するステンレス鋼管をアングル等の鋼材に支持する金具です。

用途
垂直配管の支持は金具の爪が上向きになるように取り付けてください。支持強度が低下します。
寸法
適合ステンレス鋼管:Φ6.35、Φ9.52、Φ12.7
表面処理
電気亜鉛めっき
外径
適合管:5~15
適合フランジ厚(mm)
40~60
内容量
1箱(10個)
注意
※ボルトの締付トルクは1.96N・m[20kgf・cm]です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80849925GPL612
¥2,198
¥2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする