ネグロス電工
アングル用産業ガス配管支持金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
80849925
品番
GPL612
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
半導体工場などで使用するステンレス鋼管をアングル等の鋼材に支持する金具です。
用途
垂直配管の支持は金具の爪が上向きになるように取り付けてください。支持強度が低下します。
寸法
適合ステンレス鋼管:Φ6.35、Φ9.52、Φ12.7
表面処理
電気亜鉛めっき
外径
適合管:5~15
適合フランジ厚(mm)
40~60
注意
※ボルトの締付トルクは1.96N・m[20kgf・cm]です。