ワイヤレスイヤホン HA-A22T
シアーを持ち歩く、ノイキャン搭載ワイヤレスイヤホン
【透け感がカワイイ!シアーなイヤホンケース】
一目でイヤホンが収納されているかチェック可能。持ち運びに便利なキャリーストラップ付で、バッグの中での迷子も解決。
【心地よい なめらかな肌あたり】
イヤホンはスフレマットな質感と耳に添うスティック形状を採用。充電ケースはイヤホンが取り出しやすい仕様です。
【ノイズキャンセリングで集中モード】
R側本体をタップすると「ノイキャン機能ON→外音取り込機能(音楽の音量が下がらない)ON→ノイキャン機能OFF」に切り替わります。
【最大合計26時間の長時間再生】
イヤホン本体:9時間、充電ケース:17時間の最大合計26時間の長時間再生。10分の充電で最大60分再生が可能なクイック充電にも対応。
【雨や水しぶきに強い防滴仕様(IPX4)】
JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。
【選べる3つのサウンドモード】
「FLAT/BASS/CLEAR」の3つのサウンドモードが楽しめます。
【その他の機能】
・小耳にもフィットするイヤーピースXSサイズ付属
・ワンタップで外音取込:R側本体1秒押しで「外音取り込機能(音楽の音量が下がる)ON→OFF」に切り替わる
・低遅延モードでゲーム&動画もストレスフリー
・片耳だけの使用もOK
- 付属品
- イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、充電ケース、充電用USBケーブル
- 質量(g)
- 充電ケース:約30.3、イヤホン片耳:約4.5
- 対応
- コンテンツ保護:SCMS-T方式
- 通信方式
- Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.4/(出力)Power Class 1
- 充電時間(時間)
- イヤホン:約2、充電ケース:約2
- ドライバーユニット(Φmm)
- 6
- 通信距離(m)
- (最大)約10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。
- 対応コーデック
- SBC、AAC
- 内容量
- 1個
注意
※使用条件により、再生時間は異なります。ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ















![アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ピンク] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ピンク] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141482-261106-04.jpg)
![アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ブラック] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ブラック] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141457-261106-04.jpg)
![アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ベージュ] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ベージュ] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141211-261106-04.jpg)
![アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ホワイト] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ホワイト] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141220-261106-04.jpg)















![アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ブラック] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ブラック] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141202-261106-04.jpg)