曜日別特売
HA-A22T-A ワイヤレスイヤホン HA-A22T Victor 80854755

付属品 ※画像はホワイトのイメージです

HA-A22T-A ワイヤレスイヤホン HA-A22T Victor 80854755
HA-A22T-A ワイヤレスイヤホン HA-A22T Victor 80854755
HA-A22T-A ワイヤレスイヤホン HA-A22T Victor 80854755
HA-A22T-A ワイヤレスイヤホン HA-A22T Victor 80854755
HA-A22T-A ワイヤレスイヤホン HA-A22T Victor 80854755
HA-A22T-A ワイヤレスイヤホン HA-A22T Victor 80854755
HA-A22T-A ワイヤレスイヤホン HA-A22T Victor 80854755
HA-A22T-A ワイヤレスイヤホン HA-A22T Victor 80854755
HA-A22T-A ワイヤレスイヤホン HA-A22T Victor 80854755
HA-A22T-A ワイヤレスイヤホン HA-A22T Victor 80854755
HA-A22T-A ワイヤレスイヤホン HA-A22T Victor 80854755
HA-A22T-A ワイヤレスイヤホン HA-A22T Victor 80854755
HA-A22T-A ワイヤレスイヤホン HA-A22T Victor 80854755

ワイヤレスイヤホン HA-A22THA-A22T-A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色アイスブルー
内容量1個注文コード80854755品番HA-A22T-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

シアーを持ち歩く、ノイキャン搭載ワイヤレスイヤホン
【透け感がカワイイ!シアーなイヤホンケース】
一目でイヤホンが収納されているかチェック可能。持ち運びに便利なキャリーストラップ付で、バッグの中での迷子も解決。
【心地よい なめらかな肌あたり】
イヤホンはスフレマットな質感と耳に添うスティック形状を採用。充電ケースはイヤホンが取り出しやすい仕様です。
【ノイズキャンセリングで集中モード】
R側本体をタップすると「ノイキャン機能ON→外音取り込機能(音楽の音量が下がらない)ON→ノイキャン機能OFF」に切り替わります。
【最大合計26時間の長時間再生】
イヤホン本体:9時間、充電ケース:17時間の最大合計26時間の長時間再生。10分の充電で最大60分再生が可能なクイック充電にも対応。
【雨や水しぶきに強い防滴仕様(IPX4)】
JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。
【選べる3つのサウンドモード】
「FLAT/BASS/CLEAR」の3つのサウンドモードが楽しめます。
【その他の機能】
・小耳にもフィットするイヤーピースXSサイズ付属
・ワンタップで外音取込:R側本体1秒押しで「外音取り込機能(音楽の音量が下がる)ON→OFF」に切り替わる
・低遅延モードでゲーム&動画もストレスフリー
・片耳だけの使用もOK

色
アイスブルー
電池使用時間(時間)
[ノイズキャンセリングON時](最大)イヤホン:7、充電ケース:13、[ノイズキャンセリングOFF時](最大)イヤホン:9、充電ケース:17
付属品
イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、充電ケース、充電用USBケーブル
質量(g)
充電ケース:約30.3、イヤホン片耳:約4.5
対応
コンテンツ保護:SCMS-T方式
通信方式
Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.4/(出力)Power Class 1
充電時間(時間)
イヤホン:約2、充電ケース:約2
ドライバーユニット(Φmm)
6
通信距離(m)
(最大)約10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。
対応コーデック
SBC、AAC
注意
※使用条件により、再生時間は異なります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする