曜日別特売

ワイヤレスイヤホン HA-EC77T

ワイヤレスイヤホン HA-EC77T - Victorワイヤレスイヤホン HA-EC77T - Victorワイヤレスイヤホン HA-EC77T - Victorワイヤレスイヤホン HA-EC77T - Victorワイヤレスイヤホン HA-EC77T - Victorワイヤレスイヤホン HA-EC77T - Victorワイヤレスイヤホン HA-EC77T - Victorワイヤレスイヤホン HA-EC77T - Victor

しっかり聴こえて しっかりフィット、外れにくいワイヤレスイヤホン
【やわらかく曲がるフレキシブルイヤーフック】
スポーツをしながらでも外れにくく、快適な装着感を実現。やわらかい素材のイヤーフックを耳の形状に合わせて曲げることができ、安定した装着を実現します。
【防水・防塵仕様IP57】
雨やほこりに強く、屋外でも安心して使えます。また、洗えるので衛生的です。
【ノイズキャンセリング機能】
トレーニングに集中したいときや騒がしい環境下でも音楽を楽しめます。また外音取込機能つきで、音楽を聴いたままタップするだけで、アナウンスや会話などの外音を聞くことができます。R側本体をタップすると「ノイキャン機能ON→外音取込機能(音楽の音量が下がらない)ON→ノイキャン機能OFF」に切り替わります。
【最大合計40時間の長時間再生】
イヤホン本体11時間+充電ケース29時間、最大合計40時間の長時間バッテリーで充電切れの心配がありません。また、10分の充電で最大80分の再生が可能なクイック充電にも対応しています。
【メリハリのあるサウンド&選べるサウンドモード】
口径6mmのドライバーにより、迫力のあるサウンドを実現。3つのサウンドモード(FLAT/BASS/CLEAR)を搭載し、好みやシチュエーションに合わせて切り替えてサウンドを楽しめます。
【その他の機能】
・ワンタッチでマイクミュート、ハンズフリー通話やオンライン会議に対応
・小耳にもフィットするイヤーピース4サイズ(XS/S/M/L)付属
・低遅延モードで動画も快適に楽しめる
・スマートフォンの音声アシスト機能の起動に対応

付属品
イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、充電ケース、充電用USBケーブル
質量(g)
充電ケース:約60、イヤホン片耳:約6
対応
コンテンツ保護:SCMS-T方式
通信方式
Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.4/(出力)Power Class 1
充電時間(時間)
イヤホン:約2、充電ケース:約3.5
電池使用時間(時間)
[ノイズキャンセリングON時](最大)イヤホン:9、充電ケース:23、[ノイズキャンセリングOFF時](最大)イヤホン:11、充電ケース:29
ドライバーユニット(Φmm)
6
通信距離(m)
(最大)約10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。
対応コーデック
SBC、AAC
内容量
1個
注意
※防水・防塵:JIS保護等級IP57等級(防塵性能が5等級、防水性能が7等級)
※洗面器等に溜めた水道水でやさしくふり洗いしてください。
※使用条件により、再生時間は異なります。
※音声アシスタント機能の起動には、接続機器の仕様により対応していない場合があります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80854676HA-EC77T-Vパープル
オープン
¥9,798
¥10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
80854701HA-EC77T-Gグリーン
オープン
¥9,798
¥10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
80854771HA-EC77T-Bブラック
オープン
¥9,798
¥10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする