- 色
- グリーン
- 付属品
- イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、充電ケース、充電用USBケーブル
- 質量(g)
- 充電ケース:約60、イヤホン片耳:約6
- 対応
- コンテンツ保護:SCMS-T方式
- 通信方式
- Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.4/(出力)Power Class 1
- 充電時間(時間)
- イヤホン:約2、充電ケース:約3.5
- 電池使用時間(時間)
- [ノイズキャンセリングON時](最大)イヤホン:9、充電ケース:23、[ノイズキャンセリングOFF時](最大)イヤホン:11、充電ケース:29
- ドライバーユニット(Φmm)
- 6
- 通信距離(m)
- (最大)約10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。
- 対応コーデック
- SBC、AAC