DCカプラー DC-C2

DCカプラー DC-C2 - SONY(ソニー)DCカプラー DC-C2 - SONY(ソニー)DCカプラー DC-C2 - SONY(ソニー)DCカプラー DC-C2 - SONY(ソニー)DCカプラー DC-C2 - SONY(ソニー)DCカプラー DC-C2 - SONY(ソニー)DCカプラー DC-C2 - SONY(ソニー)DCカプラー DC-C2 - SONY(ソニー)

主な特長
【長時間の撮影や配信において、安定した電源供給が可能】
リチャージャブルバッテリーパックNP-SA100に対応したαシリーズのカメラ本体に、USB Power Delivery(PD)100W以上対応のACアダプターなどの外部電源とUSBケーブルを用いて直接給電できます。
【USBケーブルを固定して抜けを防止】
誤ってケーブルが抜けないように、固定ネジ付きのUSBコネクタをねじ穴に固定できます。さらに、固定ネジを持たないUSBケーブルでも、電源部にケーブルを巻き付けて固定できます。
【カメラと電源部を約1.6mのケーブルで接続、柔軟な撮影セットアップが可能】
電源部にスリット穴があり、保持バンドなどを用いて三脚などに固定することもできます。
【電源供給の状態を知らせるランプ搭載】
DC-C2からカメラに電力が供給されると、電源部の電源ランプが点灯します。100W以上に対応していない外部電源やUSB Type-Cケーブルが接続されている場合は電源ランプが点滅します。

付属品
保持用バンド
質量(g)
【電源部】約184
ケーブル長(m)
約1.6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【電源部】(約)55.5×70.6×32.0[最大突起除く]
内容量
1個
注意
※対応機種はメーカーサポートサイトをご確認ください。
※ACアダプター、USBケーブルは同梱されておりません。USB PD 100W以上対応のACアダプターとUSB Type-C(R)(USB-C(R)-USB-C)ケーブルをご用意ください。
※撮影中はUSB Type-Cケーブルが抜けないようご注意ください。抜けた場合、撮影データが破損することがあります。複数の出力ポートを持つ外部電源に本機を接続している際に、他のポートで端子を抜き差しすると、カメラへの給電が停止して撮影データが破損することがあります。お使いの外部電源の仕様をご確認ください。
※カメラの機種によっては、本機を接続中、カメラモニターの明るさが最大固定となります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80851070DC-C2
¥17,500
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする