曜日別特売

DARWING Hakobelude Leggers MODEL(ダーウィン ハコベルデ レガースモデル)

DARWING Hakobelude Leggers MODEL(ダーウィン ハコベルデ レガースモデル) - ダイヤ工業DARWING Hakobelude Leggers MODEL(ダーウィン ハコベルデ レガースモデル) - ダイヤ工業

中腰姿勢や重量物の持ち上げ時に脚部の姿勢維持をアシスト

用途
作業中に腰部や下肢に大きな負担がかかる方に
色
ブラック×グレー
内容量
1着
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80854841001-0522L80~100170~185
オープン
¥123,000
¥135,300(税込)
4日以内出荷
返品不可
80854868001-0553M75~100155~170
オープン
¥123,000
¥135,300(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする