ダイヤ工業
DARWING Hakobelude Leggers MODEL(ダーウィン ハコベルデ レガースモデル)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
身長(cm)
155~170
155~170
170~185
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
80854868
品番
001-0553
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥135,300
販売価格(税別)
¥
123,000
バスケットに入れる
中腰姿勢や重量物の持ち上げ時に脚部の姿勢維持をアシスト
用途
作業中に腰部や下肢に大きな負担がかかる方に
サイズ
M
胸囲(cm)
75~100
身長(cm)
155~170
色
ブラック×グレー