モリスワールドコレクション ショッピングカート
19世紀ウィリアム・モリスによりデザインされた「いちご泥棒」をモチーフに使用したショッピングカート。上品で高級感のある美しいデザインが目を惹き、毎日のお出掛けが楽しくなる1台です。23Lの大容量、15kgの耐荷重で実用性充分な上に、店舗内ではショッピングカートに掛けて移動できる優れものです。バッグの内側は前面アルミ使用で保温・保冷機能付き。食材の買い出しにも安心です。
- 付属品
- バッグ、底板(前面アルミニウム)、フレーム、保護キャップ×2、タイヤ×2
- 仕様
- 【お手入れ】汚れた場合は硬く絞ったタオルなどで拭いてください。洗濯はできません。
- 材質
- バッグ表側:ポリエステル100%、バッグ内側:ポリエチレン樹脂・アルミニウム、フレーム:鉄・その他
- 質量(kg)
- 約1.45
- 容量(L)
- 約23
- 寸法(縦×横×高さH)(cm)
- バッグ:21×32.5×41、カート:29.5×35×95
- 内容量
- 1台
歩行関連 の新着商品
カテゴリ































