曜日別特売
1-00421-001 モリスワールドコレクション ショッピングカート ニーズ 80855130

1-00421-001 モリスワールドコレクション ショッピングカート ニーズ 80855130
1-00421-001 モリスワールドコレクション ショッピングカート ニーズ 80855130
1-00421-001 モリスワールドコレクション ショッピングカート ニーズ 80855130
1-00421-001 モリスワールドコレクション ショッピングカート ニーズ 80855130
1-00421-001 モリスワールドコレクション ショッピングカート ニーズ 80855130

モリスワールドコレクション ショッピングカート

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80855130
品番
1-00421-001
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

19世紀ウィリアム・モリスによりデザインされた「いちご泥棒」をモチーフに使用したショッピングカート。上品で高級感のある美しいデザインが目を惹き、毎日のお出掛けが楽しくなる1台です。23Lの大容量、15kgの耐荷重で実用性充分な上に、店舗内ではショッピングカートに掛けて移動できる優れものです。バッグの内側は前面アルミ使用で保温・保冷機能付き。食材の買い出しにも安心です。

付属品
バッグ、底板(前面アルミニウム)、フレーム、保護キャップ×2、タイヤ×2
仕様
【お手入れ】汚れた場合は硬く絞ったタオルなどで拭いてください。洗濯はできません。
材質
バッグ表側:ポリエステル100%、バッグ内側:ポリエチレン樹脂・アルミニウム、フレーム:鉄・その他
質量(kg)
約1.45
容量(L)
約23
寸法(縦×横×高さH)(cm)
バッグ:21×32.5×41、カート:29.5×35×95

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする