曜日別特売

ルームエアコン nocria Xシリーズ

ルームエアコン nocria Xシリーズ - 富士通ゼネラル

上質な快適を実現するプレミアムモデル
夏は冷気をムラなく、冬は足元からぽかぽかに。

電源(V)
200
電源プラグ
エルバ―型
内容量
1セット
注意
※4トン車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
冷房能力(kW)
省エネ基準達成率(%)
適用畳数
暖房能力(kW)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
省エネ基準達成率(%)
冷房能力(kW)
暖房能力(kW)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80851176AS-X566T2【室内機】293×798×396(据付後401)/【室外機】716×820(+68)×315(+38)965.6(0.7~6.0)6.7(0.6~11.6)(目安)【冷房】15~23 【暖房】15~18
オープン
¥359,800
¥395,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80851246AS-X906T2【室内機】293×898×396(据付後401)/【室外機】716×820(+68)×315(+38)929.0(0.9~9.1)10.6(0.9~12.8)(目安)【冷房】25~38 【暖房】23~29
オープン
¥479,800
¥527,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80851368AS-X806T2【室内機】293×898×396(据付後401)/【室外機】716×820(+68)×315(+38)928.0(0.9~8.2)9.5(0.9~12.8)(目安)【冷房】22~33 【暖房】21~26
オープン
¥449,800
¥494,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80851481AS-X716T2【室内機】293×898×396(据付後401)/【室外機】716×820(+68)×315(+38)1007.1(0.8~7.3)8.5(0.7~12.7)(目安)【冷房】20~30 【暖房】19~23
オープン
¥419,800
¥461,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80851605AS-X636T2【室内機】293×898×396(据付後401)/【室外機】716×820(+68)×315(+38)1016.3(0.8~6.6)7.1(0.7~12.7)(目安)【冷房】17~26 【暖房】16~20
オープン
¥399,800
¥439,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80851727AS-X406T2【室内機】293×798×396(据付後401)/【室外機】716×820(+68)×315(+38)1044.0(0.7~5.4)5.0(0.6~11.6)(目安)【冷房】11~17 【暖房】11~14
オープン
¥329,800
¥362,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする