富士通ゼネラル
ルームエアコン nocria Xシリーズ
AS-X906T2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
冷房能力(kW)
9.0(0.9~9.1)
4.0(0.7~5.4)
5.6(0.7~6.0)
6.3(0.8~6.6)
7.1(0.8~7.3)
8.0(0.9~8.2)
9.0(0.9~9.1)
暖房能力(kW)
10.6(0.9~12.8)
5.0(0.6~11.6)
6.7(0.6~11.6)
7.1(0.7~12.7)
8.5(0.7~12.7)
9.5(0.9~12.8)
10.6(0.9~12.8)
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
80851246
品番
AS-X906T2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
上質な快適を実現するプレミアムモデル
夏は冷気をムラなく、冬は足元からぽかぽかに。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【室内機】293×898×396(据付後401)/【室外機】716×820(+68)×315(+38)
省エネ基準達成率(%)
92
冷房能力(kW)
9.0(0.9~9.1)
暖房能力(kW)
10.6(0.9~12.8)
適用畳数
(目安)【冷房】25~38 【暖房】23~29
電源(V)
200
電源プラグ
エルバ―型
注意
※4トン車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません