曜日別特売

ルームエアコン nocria VHシリーズ

ルームエアコン nocria VHシリーズ - 富士通ゼネラル

全クラスZEH対応の薄型省エネモデル
お部屋に圧迫感を与えずすっきり設置できる。
奥行き約250mmの薄型ボディ
でっぱり感が少ない奥行き約250mmの薄型モデルです。
圧迫感がなくすっきり設置できるので、コンパクトなお部屋にも溶け込みます。(条件によっては設置できない場合もあります。)

内容量
1セット
注意
※4トン車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
電源(V)
冷房能力(kW)
電源プラグ
省エネ基準達成率(%)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
電源(V)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
電源プラグ
省エネ基準達成率(%)
冷房能力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80851316AS-VH566T2200【室内機】293×709×249(据付後251)/【室外機】632×799(+68)×290(+63)タンデム型825.6(0.9~5.8)
¥530,000
¥199,800
¥219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80851325AS-VH366T100【室内機】293×709×249(据付後251)/【室外機】632×799(+68)×290(+63)平行型863.6(0.9~4.0)
¥420,000
¥159,800
¥175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80851359AS-VH716T2200【室内機】293×709×249(据付後251)/【室外機】632×799(+68)×290(+63)エルバ―型797.1(0.9~7.3)
¥610,000
¥259,800
¥285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80851465AS-VH286T100【室内機】293×709×249(据付後251)/【室外機】632×799(+68)×290(+63)平行型1002.8(0.9~3.7)
¥380,000
¥149,800
¥164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80851560AS-VH256T100【室内機】293×709×249(据付後251)/【室外機】542×799(+68)×290(+63)平行型1002.5(0.9~3.4)
¥350,000
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80851630AS-VH636T2200【室内機】293×709×249(据付後251)/【室外機】632×799(+68)×290(+63)タンデム型816.3(0.9~6.5)
¥570,000
¥239,800
¥263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80851657AS-VH406T100【室内機】293×709×249(据付後251)/【室外機】632×799(+68)×290(+63)IL型864.0(0.9~4.3)
¥460,000
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80851709AS-VH226T100【室内機】293×709×249(据付後251)/【室外機】542×799(+68)×290(+63)平行型1002.2(0.7~5.2)
¥330,000
¥129,800
¥142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする