曜日別特売
AS-VH366T ルームエアコン nocria VHシリーズ 富士通ゼネラル 80851325

ルームエアコン nocria VHシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し4日以内出荷とは
電源(V)100
冷房能力(kW)3.6(0.9~4.0)
内容量1セット注文コード80851325品番AS-VH366T
参考基準価格(税別)¥420,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

全クラスZEH対応の薄型省エネモデル
お部屋に圧迫感を与えずすっきり設置できる。
奥行き約250mmの薄型ボディ
でっぱり感が少ない奥行き約250mmの薄型モデルです。
圧迫感がなくすっきり設置できるので、コンパクトなお部屋にも溶け込みます。(条件によっては設置できない場合もあります。)

電源(V)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【室内機】293×709×249(据付後251)/【室外機】632×799(+68)×290(+63)
電源プラグ
平行型
省エネ基準達成率(%)
86
冷房能力(kW)
3.6(0.9~4.0)
暖房能力(kW)
4.2(0.9~5.6)
適用畳数
(目安)【冷房】10~15 【暖房】9~12
注意
※4トン車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする