ねじサライ用タップ
- 用途
- 高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
- 仕様
- ●ひっかかり率:82
- 材質
- HSS-Co
- 形状
- 下穴:通り
- 質量(g)
- 8
- 規格
- JIS
- 呼び寸法
- M4×0.7
- 等級
- P3
- 溝数
- 3
- 下穴径(Φmm)
- 3.38
- 山数
- 0.7
- ねじ長さ(mm)
- 11
- 呼び
- 4
- 全長L(mm)
- 52
- タップの種類
- PO(ポイントタップ)
- めねじの種類
- M:メートルねじ
- シャンク径d(Φmm)
- 5
- 食付
- 4.5P
- シャンク長ls(mm)
- 29
- 首下長ln(mm)
- 17
- 内径D1(Φmm)
- (めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422
- 寸法lk(mm)
- 四角部:7
- メーカー商品コード
- REAB22400
- シャンク四角部幅(mm)
- 4
- 内容量
- 1個
ポイントタップ の新着商品
カテゴリ



















