曜日別特売

ルームエアコン nocria NHシリーズ

ルームエアコン nocria NHシリーズ - 富士通ゼネラル

GX住宅・ZEHにおすすめ省エネモデル
新構造のコンプレッサー搭載でGX住宅・ZEHに貢献
コンプレッサーの構造内部に潤滑油をしっかりといきわたらせる「給油ポケット構造」を採用。
潤滑油が隙間をカバーすることで冷媒ガスの漏れを防ぎ、高効率運転を実現します。

省エネ基準達成率(%)
100
グリーン購入法
適合
内容量
1セット
注意
※4トン車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
電源(V)
冷房能力(kW)
電源プラグ
暖房能力(kW)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
電源(V)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
電源プラグ
冷房能力(kW)
暖房能力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80856977AS-NH256T100【室内機】298×799×348(据付後353)/【室外機】541×663(+68)×290(+63)平行型2.5(0.8~3.1)2.8(0.7~4.4)
¥430,000
¥239,800
¥263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80856986AS-NH226T100【室内機】298×799×348(据付後353)/【室外機】541×663(+68)×290(+63)平行型2.2(0.8~3.0)2.5(0.7~4.4)
¥410,000
¥219,800
¥241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80856995AS-NH636T2200【室内機】298×799×348(据付後353)/【室外機】716×820(+68)×315(+38)エルバ―型6.3(0.5~6.6)7.1(0.6~12.5)
¥660,000
¥329,800
¥362,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80857011AS-NH566T2200【室内機】298×799×348(据付後353)/【室外機】716×820(+68)×315(+38)エルバ―型5.6(0.5~6.0)6.7(0.6~12.1)
¥620,000
¥299,800
¥329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80857020AS-NH286T100【室内機】298×799×348(据付後353)/【室外機】542×799(+68)×290(+63)平行型2.8(0.8~3.3)3.6(0.8~5.2)
¥460,000
¥249,800
¥274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80857029AS-NH366T2200【室内機】298×799×348(据付後353)/【室外機】632×799(+68)×290(+63)タンデム型3.6(0.3~4.8)4.2(0.4~7.3)
¥510,000
¥259,800
¥285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80857038AS-NH406T2200【室内機】298×799×348(据付後353)/【室外機】632×799(+68)×290(+63)タンデム型4.0(0.3~5.3)5.0(0.4~7.9)
¥550,000
¥279,800
¥307,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80857047AS-NH716T2200【室内機】298×799×348(据付後353)/【室外機】716×820(+68)×315(+38)エルバ―型7.1(0.5~7.3)8.5(0.6~12.7)
¥700,000
¥349,800
¥384,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする