曜日別特売
AS-NH256T ルームエアコン nocria NHシリーズ 富士通ゼネラル 80856977

ルームエアコン nocria NHシリーズAS-NH256T

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し4日以内出荷とは
電源(V)100
冷房能力(kW)2.5(0.8~3.1)
内容量1セット注文コード80856977品番AS-NH256T
参考基準価格(税別)¥430,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800

GX住宅・ZEHにおすすめ省エネモデル
新構造のコンプレッサー搭載でGX住宅・ZEHに貢献
コンプレッサーの構造内部に潤滑油をしっかりといきわたらせる「給油ポケット構造」を採用。
潤滑油が隙間をカバーすることで冷媒ガスの漏れを防ぎ、高効率運転を実現します。

電源(V)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【室内機】298×799×348(据付後353)/【室外機】541×663(+68)×290(+63)
電源プラグ
平行型
冷房能力(kW)
2.5(0.8~3.1)
暖房能力(kW)
2.8(0.7~4.4)
省エネ基準達成率(%)
100
グリーン購入法
適合
適用畳数
(目安)【冷房】7~10 【暖房】6~8
注意
※4トン車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする