曜日別特売

エアコン室外機カバー アルミ マグネット式 瞬間設置 簡単設置 日よけ

エアコン室外機カバー アルミ マグネット式 瞬間設置 簡単設置 日よけ - YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバー アルミ マグネット式 瞬間設置 簡単設置 日よけ - YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバー アルミ マグネット式 瞬間設置 簡単設置 日よけ - YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバー アルミ マグネット式 瞬間設置 簡単設置 日よけ - YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバー アルミ マグネット式 瞬間設置 簡単設置 日よけ - YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバー アルミ マグネット式 瞬間設置 簡単設置 日よけ - YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバー アルミ マグネット式 瞬間設置 簡単設置 日よけ - YAMAZEN(山善)

マグネット取り付け式で簡単設置できる室外機カバー。エアコン室外機の温度上昇を抑え、効率低下を和らげます。
室外機とガードの間に空間があり、室外機の放熱を妨げません。商品が大きい場合は調節可能なフリーカット仕様。室外機の汚れ、劣化防止にも。
◇耐熱温度:70度

用途
エアコン室外機の日よけ、汚れ防止、劣化防止に。カバー 室外機 マグネット式 瞬間設置 簡単設置 日よけ
材質
アルミ蒸着PETフィルム、PETフィルム、発泡ポリエチレン、マグネット
色
シルバー
質量(g)
210
耐熱温度(℃)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
84×40×1.5
内容量
1枚
注意
※冬場は室外機の効率を下げる可能がありますので取り外してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80885738YMAG-8340
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする