室外機ルーバー 風くるり

室外機ルーバー 風くるり - ミツギロン室外機ルーバー 風くるり - ミツギロン室外機ルーバー 風くるり - ミツギロン室外機ルーバー 風くるり - ミツギロン室外機ルーバー 風くるり - ミツギロン

簡単設置、工事不要です。
室外機から出る強い風の直撃と、ベランダにこもる熱気を同時に抑制します。

用途
風の流れを上向きにすることで、室外機の放熱効率をサポート
トラスコ品番
725-9128
セット内容
羽3枚、ゴム紐2本、マグネット
材質
本体、マグネット取付部品:PE、マグネット、フェライト磁石、ネジ・ナット:SUS、ゴム紐:PP、鉄、ゴム
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02960059ST-29
¥6,300
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする