人感センサー付きコンパクトLEDシーリングライト
内玄関や洗面所、ウォークインクローゼットなどの照明に最適なコンパクトシーリングライト。人感センサー搭載で、人の動きを検知して照明が付きます。色の再現性が高いRa93高演色LEDです。
- 材質
- アクリル乳白(マット)
- 寸法(mm)
- 直径350×高さ120
- 質量(kg)
- 1.2
- 消費電力(W)
- 17.8
- ランプ
- 人感センサー搭載LED
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:101.1
- 光源寿命
- 40000
- 点灯保持時間
- 5~180秒
- 光色
- 昼光色(6500K)
- 定格光束(lm)
- 1800
- 演色性(Ra)
- 93
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1台
シーリングライト の新着商品
カテゴリ










