曜日別特売

小型ペンダントライト

小型ペンダントライト - DAIKO(大光電機)

ブラックを基調とした武骨なデザインの小型ペンダント。アイアン素材を取り入れたビンテージスタイルで、照明をつけていない時もお部屋のアクセントになります。

特記
高さ調節可、調光器併用不可
材質
鋼板、真鍮
寸法(mm)
直径100×高さ157 全長700-1200
質量(kg)
0.5
消費電力(W)
2.5
口金
E26
ランプ
LEDフィラメントランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:100
光源寿命
20000
光色
キャンドル色(2200K)
定格光束(lm)
250
演色性(Ra)
80
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80861911DXL-81349C
オープン
¥6,598
¥7,258(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする