DAIKO(大光電機)
小型ペンダントライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80861911
品番
DXL-81349C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ブラックを基調とした武骨なデザインの小型ペンダント。アイアン素材を取り入れたビンテージスタイルで、照明をつけていない時もお部屋のアクセントになります。
特記
高さ調節可、調光器併用不可
材質
鋼板、真鍮
寸法(mm)
直径100×高さ157 全長700-1200
質量(kg)
0.5
消費電力(W)
2.5
口金
E26
ランプ
LEDフィラメントランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:100
光源寿命
20000
光色
キャンドル色(2200K)
定格光束(lm)
250
演色性(Ra)
80