曜日別特売

食卓LEDペンダントライト(白木)

食卓LEDペンダントライト(白木) - DAIKO(大光電機)

白木の突板を使用したシンプルなデザインのペンダントライトです。

材質
鋼板白塗装
寸法(mm)
幅114×高さ232 全長700-1200
質量(kg)
2.2
消費電力(W)
13.5
ランプ
LEDユニットフラット形(Φ90mm)4.5W×3灯
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:92.5
光源寿命
40000
光色
電球色(2700K)
定格光束(lm)
1250
演色性(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80861841DXL-81410
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする