DXL-81410 食卓LEDペンダントライト(白木) DAIKO(大光電機) 80861841

食卓LEDペンダントライト(白木)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80861841
品番
DXL-81410
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

白木の突板を使用したシンプルなデザインのペンダントライトです。

材質
鋼板白塗装
寸法(mm)
幅114×高さ232 全長700-1200
質量(kg)
2.2
消費電力(W)
13.5
ランプ
LEDユニットフラット形(Φ90mm)4.5W×3灯
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:92.5
光源寿命
40000
光色
電球色(2700K)
定格光束(Lm)
1250
演色性(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする