DAIKO(大光電機)
ビンテージ風小型ペンダントライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80861850
品番
DXL-81326C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
引き掛けシーリング式で設置の簡単な小型ペンダントライト。LEDフィラメントランプを使用し、お部屋のアクセントにもおすすめです。
材質
鋼板 黒サテン塗装
寸法(mm)
直径200×高さ145 全長700-1200
質量(kg)
0.5
消費電力(W)
2.5
口金
E26
ランプ
LEDフィラメント電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:84
光源寿命
20000
光色
キャンドル色(2200K)
定格光束(lm)
210
演色性(Ra)
80
エコロジー商品
省エネ