DAIKO(大光電機)
レセップペンダントライト
ビンテージ風のむきだしのLEDフィラメントがおしゃれな小型ペンダントライト。吊り高さ調節可能、調光器との併用不可。
材質
鋼板 黒サテン塗装
寸法(mm)
直径65×高さ185 全長700-1200
質量(kg)
0.4
消費電力(W)
2.5
口金
E26
ランプ
エジソン型LEDフィラメント
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:80
光源寿命
20000
光色
キャンドル色(1900)
定格光束(lm)
200
演色性(Ra)
75
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80861755
DXL-81327C
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください