DAIKO(大光電機)
レセップペンダントライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80861755
品番
DXL-81327C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
ビンテージ風のむきだしのLEDフィラメントがおしゃれな小型ペンダントライト。吊り高さ調節可能、調光器との併用不可。
材質
鋼板 黒サテン塗装
寸法(mm)
直径65×高さ185 全長700-1200
質量(kg)
0.4
消費電力(W)
2.5
口金
E26
ランプ
エジソン型LEDフィラメント
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:80
光源寿命
20000
光色
キャンドル色(1900)
定格光束(Lm)
200
演色性(Ra)
75