4.5畳用3連ペンダントライト
クイック取付式の3灯ペンダントライト。マットな黒アイアンに木目調飾りがアクセントになりシンプルながらおしゃれな印象です。
- 特記
- LED交換不可、吊り高さ調節可
- 材質
- 鋼板黒塗装、鋼板木目調塗装(ダーク色)
- 寸法(mm)
- 幅170×高さ100×長さ736 全長600-1100
- 質量(kg)
- 3.1
- 消費電力(W)
- 20.7
- ランプ
- LEDユニットフラット形(Φ70mm)3灯
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:106.2
- 光源寿命
- 40000
- 光色
- 電球色(2700K)
- 定格光束(lm)
- 2200
- 演色性(Ra)
- 83
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1台
ペンダントライト の新着商品
カテゴリ










