曜日別特売
DXL-81407 4.5畳用3連ペンダントライト DAIKO(大光電機) 80861798

4.5畳用3連ペンダントライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80861798
品番
DXL-81407
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

クイック取付式の3灯ペンダントライト。マットな黒アイアンに木目調飾りがアクセントになりシンプルながらおしゃれな印象です。

特記
LED交換不可、吊り高さ調節可
材質
鋼板黒塗装、鋼板木目調塗装(ダーク色)
寸法(mm)
幅170×高さ100×長さ736 全長600-1100
質量(kg)
3.1
消費電力(W)
20.7
ランプ
LEDユニットフラット形(Φ70mm)3灯
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:106.2
光源寿命
40000
光色
電球色(2700K)
定格光束(lm)
2200
演色性(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする